Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.62 x 5.94 x 6.69 pulg.
- Altura de la carcasa6.69 pulg.
- Longitud de la carcasa7.62 pulg.
- Ancho de la carcasa5.94 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 35.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo970 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Peso87.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante884107193274
- Potencia de entrada máxima0.660 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107193274