Motion
SSHF721-40K-B5-HS1-P23

Boston Gear (RRX)
SSHF721-40K-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, estructura de 56C
Artículo MI #03618974
No. Fabricante SSHF721-40K-B5-HS1-P23
Precio2,949.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHF721-40K-B5-HS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, estructura de 56C
Artículo MI #03618974
No. Fabricante SSHF721-40K-B5-HS1-P23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,949.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.62 x 5.94 x 6.69 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.69 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.62 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.94 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 43.800 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1018 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    87.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107193298
  • Potencia de entrada máxima
    0.810 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107193298

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7210-40KC-B5-HS1-P23 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo