Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.58 x 4.44 x 7-1/2 pulg.
- Altura de la carcasa7.50 pulg.
- Longitud de la carcasa7.58 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2100 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación30:1
- Peso96.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de Upc del fabricante884107193458
- Potencia de entrada máxima1.680 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107193458