Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.63 x 3.69 x 5.31 pulg.
- Altura de la carcasa5.31 pulg.
- Longitud de la carcasa5.63 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo710 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación30:1
- Peso96.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante884107193540
- Potencia de entrada máxima0.650 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida500 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107193540
Descripción general
Descripción del fabricante
SSF7180-30KC-B5-JS1 MOLOR INOXIDABLE
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
- Flexibilidad de montaje multiposición para instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad