Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior70 mm
- En general Ancho70 mm
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUC204
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250114351