Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud1.97 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Peso0.080 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido6500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi