Motion
GEG 125 ES

SKF
GEG 125 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 125 mm, 180 mm OD, Ancho del anillo interior de 125 mm, Abierto
Artículo MI #03619458
No. Fabricante GEG 125 ES
Precio3,733.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEG 125 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 125 mm, 180 mm OD, Ancho del anillo interior de 125 mm, Abierto
Artículo MI #03619458
No. Fabricante GEG 125 ES
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
Su precio$3,733.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Anillo interior Ancho  
    125 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    125 mm
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577107381
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    950 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577107381

Descripción general

Descripción del fabricante
GEG125ES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos