Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.160 pulg.
- Longitud0.410 pulg.
- Longitud total0.410 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- MaterialBuna-N
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
Descripción general
- Conexión y desconexión rápidas
- Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
- Absorbe la vibración de la máquina