Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10.6 :1
- Carga colgada206 lb
- Peso19.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa2.51 A
- Par de carga completa90 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/4 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida170.0 rpm
- Serie336 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosRoHS, UL
- UPC_NO845171000622
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 300 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.