Motion
BMT115315 3 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Cojinete de rodillos esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillos de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03619647
No. Fabricante BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio7,221.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Cojinete de rodillos esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillos de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03619647
No. Fabricante BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio7,221.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    9.0625 pulg.
  • Espaciado de ranura
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    BMT115315
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210685485

Descripción general

Descripción del fabricante
BMT115315 HD T-U BLK con HD BRG