Motion
10SC100-13 FLG ESPACIADOR

Dodge
10SC100-13 SPACER FLG

Brida de acoplamiento del manguito -
Artículo MI #03619679
No. Fabricante 10SC100-13 SPACER FLG
Precio498.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10SC100-13 SPACER FLG

Brida de acoplamiento del manguito -
Artículo MI #03619679
No. Fabricante 10SC100-13 SPACER FLG
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
Su precio$498.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    10-13
  • Brida Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.04 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Brida del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 10 pulgadas
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022782
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 1800 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    47268 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475887538

Descripción general

Descripción del fabricante
10SC100-13 FLG ESPACIADOR 022782