Motion
10SC78-13

Martin
10SC78-13

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03619732
No. Fabricante 10SC78-13
Precio373.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10SC78-13

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03619732
No. Fabricante 10SC78-13
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
Precio373.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Distancia entre ejes
    7-3/4 pulg.
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275437
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • UPC_NO
    697950275437

Descripción general

Descripción del fabricante
10SC78-13 CPLG QUADRA-FLEX FLG SPCR

También puede gustarle