Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10-3/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Distancia entre ejes5 pulg.
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5-1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.570 - 1.580 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275680
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par18000 pulg.
- UPC_NO697950275680
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación