Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Gama de orificios de casquillosDe 2.4375 a 6.0000 pulg.
- Face Width13.8750 pulg.
- Length Through Bore8.125 pulg.
- Outside Diameter24.8000 pulg.
- Ancho general13.875 pulg.
- Diámetro de paso24.6 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento24.8 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento24.8
- Peso477.10 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosN
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950090658
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Number Of Grooves12
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950090658
Descripción general
Descripción del fabricante
12 8V 2480 N HI-CAP QD SHEAVE
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature