Motion
12 8V  3550 P

Martin
12 8V 3550 P

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 12 , 35.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #03619740
No. Fabricante 12 8V 3550 P
Precio9,739.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12 8V 3550 P

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 12 , 35.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #03619740
No. Fabricante 12 8V 3550 P
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
Precio9,739.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 7.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35.5000 pulg.
  • Ancho general
    13.875 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    35.5
  • Peso
    805.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    P
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950090672
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950090672

Descripción general

Descripción del fabricante
12 8V POLEA 1/D DE 3550 P CON TAPA ALTA
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle