Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 4.0000 a 8.5000 pulg.
- Cara Ancho13.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero11.375 pulg.
- Exterior Diámetro53.0000 pulg.
- Ancho general13.875 pulg.
- Diámetro de paso52.8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento11.375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento53 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento53
- Peso1465.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosW
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950090702
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras12
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950090702
Descripción general
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación