Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.3750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Flange Diameter10.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5-3/4 pulg.
- Length Through Bore4 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 hp (TPR), 50 hp (Hytrel)
- Código de tipo de brida del cuboS
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275840
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par31500 pulg.
- UPC_NO697950275840
Descripción general
Descripción del fabricante
12S 2 3/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature