Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande2.25 pulg.
- Longitud del cilindro1.5 pulg.
- Agujero Diámetro18 mm
- Tamaño del casquillo1615
- Longitud hasta Agujero1.5
- Orificio terminado abastecido0.7087 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.375 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.375
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950210599
- MaterialACERO
- UPC_NO697950210599
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación