Motion
1615 20MM

Martin
1615 20MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 20 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material ACERO
Artículo MI #03619754
No. Fabricante 1615 20MM
Precio38.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1615 20MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 20 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material ACERO
Artículo MI #03619754
No. Fabricante 1615 20MM
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
Precio38.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.7874 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.375
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • UPC_NO
    697950210612
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1615 20MM CASQUILLO TB MM
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes