Motion
1VP25 1/2

Martin
1VP25 1/2

Bandeja de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda 3L , calibre 0.5000 in, diámetro exterior 2.5 in, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03619757
No. Fabricante 1VP25 1/2
Precio61.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1VP25 1/2

Bandeja de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda 3L , calibre 0.5000 in, diámetro exterior 2.5 in, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03619757
No. Fabricante 1VP25 1/2
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
Su precio$61.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.625
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950167480
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    1VP
  • Construcción de polea
    A
  • Tipo de dibujo de polea
    Vicepresidente
  • Tipo de polea
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP25 1/2 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle