Motion
3 B 250 SF

Martin
3 B 250 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 635 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #03619768
No. Fabricante 3 B 250 SF
Precio1,056.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 B 250 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 635 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #03619768
No. Fabricante 3 B 250 SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,056.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    25.3500 pulg.
  • Ancho general
    2 1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    25.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    25.35
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950113050
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    D
  • UPC_NO
    697950113050

Descripción general

Descripción del fabricante
3 B 250 SF POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

You May Also Like