Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.25 pulg.
- Longitud del cilindro3 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Tamaño del casquillo3030
- Longitud hasta Agujero3
- Orificio terminado abastecido1.0625 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.188 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.313 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.313
- Peso9.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante697950035451
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- UPC_NO697950035451
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación