Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande5.75 pulg.
- Longitud del cilindro4 pulg.
- Agujero Diámetro1-13/16 pulg.
- Tamaño del casquillo4040
- Longitud hasta Agujero4
- Orificio terminado abastecido1.8125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.875
- Peso21.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante697950730301
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- UPC_NO697950730301
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación