Motion
4040 3 1/16

Martin
4040 3 1/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03619780
No. Fabricante 4040 3 1/16
Precio337.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4040 3 1/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03619780
No. Fabricante 4040 3 1/16
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
Precio337.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.75 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Longitud hasta Agujero  
    4
  • Orificio terminado abastecido
    3.0625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.875
  • Peso
    16.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950036304
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950036304
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 3 1/16 CASQUILLO TB