Motion
4040 3 9/16

Martin
4040 3 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3.5625 pulg., ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03619782
No. Fabricante 4040 3 9/16
Precio337.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4040 3 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3.5625 pulg., ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03619782
No. Fabricante 4040 3 9/16
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
Precio337.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.75 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 pulg., 8-1/2 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    3.5625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.875
  • Peso
    13.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • UPC_NO
    697950730349
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 3 9/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle