Motion
4545 2 9/16

Martin
4545 2 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 2-9/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03619785
No. Fabricante 4545 2 9/16
Precio377.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4545 2 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 2-9/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03619785
No. Fabricante 4545 2 9/16
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
Su precio$377.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tamaño del chavetero
    5/8 X 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5
  • Orificio terminado abastecido
    2.5625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.063 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.063
  • Peso
    26.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950730530
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950730530
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4545 2 9/16 CASQUILLO TB

También puede gustarle