Motion
4J 20MM

Martin
4J 20MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 4, calibre de 20 mm, material de acero
Artículo MI #03619787
No. Fabricante 4J 20MM
Precio25.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4J 20MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 4, calibre de 20 mm, material de acero
Artículo MI #03619787
No. Fabricante 4J 20MM
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
Precio25.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Brida Diámetro  
    2.4600 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.19 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950317205
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • UPC_NO
    697950317205

Descripción general

Descripción del fabricante
4J 20MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle