Motion
M004RVR083AR3

Ingersoll Rand
M004RVR083AR3

Motor neumático - 0.31 CV, velocidad libre 169 rpm, 17.5 cfm
Artículo MI #03619882
No. Fabricante M004RVR083AR3
Precio4,330.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
M004RVR083AR3

Motor neumático - 0.31 CV, velocidad libre 169 rpm, 17.5 cfm
Artículo MI #03619882
No. Fabricante M004RVR083AR3
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
Precio4,330.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    27.5 pulg.
  • Par de arranque
    20.6 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    17.5 cfm
  • Velocidad libre
    169 rpm
  • Potencia máxima
    0.31 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    84.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M004RVR083AR3 MOTOR NEUMÁTICO
  • La serie M004 viene con opciones de montaje frontal y de brida para una variedad de aplicaciones
  • Esta serie también admite velocidades y pares variables, así como arranque y marcha atrás instantáneos sin sobrecalentamiento.