Motion
UCPX20D1

NTN
UCPX20D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #03619967
No. Fabricante UCPX20D1
Price$1,532.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX20D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #03619967
No. Fabricante UCPX20D1
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
Su precio$1,532.78/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    127 mm
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg., 121.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.2812 pulg.
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0640 pulg.
  • Peso
    55.16 lb

Details

  • Número de cojinete
    UCX20D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX20D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359224122
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX20D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359224122

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX20D1 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo