Motion
555231
Herc-Alloy® Master Link - 13/32 pulg., con revestimiento en polvo, capacidad de 5400 lb
Artículo MI #03620266
No. Fabricante 555231
Precio29.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herc-Alloy® Master Link - 13/32 pulg., con revestimiento en polvo, capacidad de 5400 lb
Artículo MI #03620266
No. Fabricante 555231
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
Precio29.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño comercial
    13/32 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga de trabajo
    5400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
555231 ENLACE MAESTRO 13/32 X 1.5 X 3 GR100
  • Acepta las cadenas y componentes Herc-Alloy® 1000 y 800
  • Los eslabones maestros alargados, con un diseño óptimo para la construcción de eslingas, tienen una mayor capacidad en comparación con los anillos maestros del mismo tamaño debido a su menor ancho
  • La forma ovalada también es ideal para usar con ganchos de grúa, ya que la profundidad de un gancho de grúa es normalmente mayor que el ancho
  • Acabado con recubrimiento en polvo naranja duradero
  • Se puede utilizar para conjuntos de eslinga mecánica y soldada
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno