Motion
K81107-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #03620337
No. Fabricante K81107-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #03620337
No. Fabricante K81107-TV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    GS81107, LS3552, WS81107
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22700 lbf
  • Serie
    811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4047643183451

Descripción general

Descripción del fabricante
K81107-TV CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE EMPUJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno