Motion
UK205+HE2305

AMI Bearings
UK205+HE2305

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 0.9063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo montado con adaptador
Artículo MI #03620409
No. Fabricante UK205+HE2305
Precio67.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UK205+HE2305

Rodamiento de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 0.9063 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo montado con adaptador
Artículo MI #03620409
No. Fabricante UK205+HE2305
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
Precio67.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    0.9063 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+HE2000
  • UPC_NO
    0808250105427

Descripción general

Descripción del fabricante
UK205+HE2305 3/4 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo