Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial127600 lb
- Cara Diámetro6.1880 pulg.
- Exterior Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general0.8850 pulg.
- Rosca Tamaño5.106-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-26
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha