Motion
1216

NTN
1216

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 26 mm, abierto, CN
Artículo MI #03620512
No. Fabricante 1216
Precio491.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1216

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 26 mm, abierto, CN
Artículo MI #03620512
No. Fabricante 1216
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
Su precio$491.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.629 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1216 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    1216 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 26 mm de ancho; diseñado para equipos medianos a pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    1216
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255850
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359255850

Descripción general

Descripción del fabricante
1216 BALL BRG