Motion
CS1BN250-25

SMC
CS1BN250-25

Cilindro CS1
Artículo MI #03620559
No. Fabricante CS1BN250-25
Precio1,453.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CS1BN250-25

Cilindro CS1
Artículo MI #03620559
No. Fabricante CS1BN250-25
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
Precio1,453.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    250 mm
  • Altura total
    277 mm
  • Longitud total
    342.5 mm
  • Ancho general
    277 mm
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M56x2 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    60 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de doble acción del cilindro de cilindro de aire de una sola varilla serie CS1 del cilindro de mayor calibre del SMC. Esta versión NO está prelubricada, por lo que se requiere un lubricador en su sistema. Esta serie está disponible en tamaños de orificio de hasta 300mm y longitudes de carrera de hasta 2400mm. Además, el CS1 puede pedirse con capacidad de interruptor automático. Otras opciones incluyen tamaños de orificio grandes hasta 300mm, varias configuraciones de montaje, amortiguación para amortiguación de ruido.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CS1-D25
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CS1-C25
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CS1-F25
  • Soportes de pie - MS1
    CS1-L25
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-25
  • Argolla de varilla
    I-25
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-25
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1BN250-25 CILINDRO
  • Doble acción, varilla única, tipo no lubricante
  • Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
  • Carreras hasta 2400mm disponibles
  • Siete estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo