Motion
NUTR 1747 X

SKF
NUTR 1747 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero al cromo, Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 17 mm, Ancho del rodillo de 22 mm, Sellado
Artículo MI #03620620
No. Fabricante NUTR 1747 X
Precio252.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 1747 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero al cromo, Diámetro del rodillo de 47 mm, Orificio de 17 mm, Ancho del rodillo de 22 mm, Sellado
Artículo MI #03620620
No. Fabricante NUTR 1747 X
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
Precio252.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    43 kN
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • UPC_NO
    7316577722829

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR1747X COJINETE