Motion
ALD900-20B
Lubricador de línea de aire principal - 2 BSPT, recipiente de policarbonato
Artículo MI #03631657
No. Fabricante ALD900-20B
Precio1,467.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de línea de aire principal - 2 BSPT, recipiente de policarbonato
Artículo MI #03631657
No. Fabricante ALD900-20B
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
Precio1,467.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    9

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    169 fl oz (EE. UU.)
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    41 °F
  • Aceite Capacidad  
    169 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    ALD

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE LUBRICACIÓN DE ALD900-20B D.P. CON SOPORTE
  • Lubricador situado en el centro
  • Bajo consumo de aceite
  • Ajuste simplificado del volumen de alimentación de aceite en el que solo se ajusta el diferencial de presión
  • El aceite se puede reponer sin interrumpir el suministro de aire
  • Bajo mantenimiento
  • La niebla de aceite visible garantiza un funcionamiento correcto

También puede gustarle

Los clientes también compraron