Motion
51-165
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-19/32 in de diámetro de la cara, Acero con estilo de mango Comfort Grip, Peso de la cabeza de 20 oz, 13-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03632808
No. Fabricante 51-165
Precio49.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-19/32 in de diámetro de la cara, Acero con estilo de mango Comfort Grip, Peso de la cabeza de 20 oz, 13-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03632808
No. Fabricante 51-165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-19/32 pulg.
  • Longitud del cabezal
    5-3/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    20 oz
  • Longitud total
    13-1/2 pulg.
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Suave
  • Estilo de mango
    Acero con agarre cómodo
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174511659
  • Resistencia a las vibraciones
    Antivibración

Descripción general

Descripción del fabricante
51-165 MARTILLO PARA CLAVADO SUAVE RC 20OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno