Motion
51-169
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-3/8 in de diámetro de la cara, Acero con estilo de mango Comfort Grip, Peso de la cabeza de 28 oz, 16 in de longitud total
Artículo MI #03632815
No. Fabricante 51-169
Price$63.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-3/8 in de diámetro de la cara, Acero con estilo de mango Comfort Grip, Peso de la cabeza de 28 oz, 16 in de longitud total
Artículo MI #03632815
No. Fabricante 51-169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$63.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    28 oz
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Peso
    2.71 lb

Details

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Comprobado
  • Estilo de mango
    Acero con agarre cómodo
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174511697
  • Resistencia a las vibraciones
    Antivibración

Descripción general

Descripción del fabricante
51-169 MARTILLO DE ENMARCADO A CUADROS RC 28OZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo