Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los enchufes3/8", 1/4"
Detalles
- Cumple con Astm F1505 01No
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Cumple con IEC 60900No
- Accesorios incluidosEstuche moldeado por soplado
- MaterialCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Cumple con NFPA 70ENo
- Número de piezas69
- Número de tomas10 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO076174928242
Descripción general
- Acabado cromado negro para una protección anticorrosión y un aspecto atractivo
- Marcas grabadas con láser para visibilidad del tamaño
- Interruptor de liberación rápida y mecanismo reversible para un funcionamiento sencillo