Motion
92-839
Juego de herramientas de mantenimiento avanzado - 8 puntos de conexión PT, número de conexiones: 7 PC
Artículo MI #03632840
No. Fabricante 92-839
Precio233.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de mantenimiento avanzado - 8 puntos de conexión PT, número de conexiones: 7 PC
Artículo MI #03632840
No. Fabricante 92-839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Llaves combinadas 1/4-in llave de carraca Dr. Pear Head, 3/8-in llave de carraca Dr. Pear Head, 1/4-in Dr. Barra de extensión de 3 pulgadas, 3/8-in Dr. Barra de extensión de 6 pulgadas, 1/4-in Dr. Mango giratorio, puntas especiales, adaptador de punta, maletín de transporte moldeado por soplado
  • Tamaños de los enchufes
    1/4-in, 3/8-in, 3/8-in, 5/8-in

Detalles

  • Cumple con Astm F1505 01
    No probado
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Cumple con IEC 60900
    No probado
  • Incluye
    Conductor
  • Material
    Acero
  • Cumple con NFPA 70E
    No probado
  • Número de piezas
    99
  • Número de tomas
    7 PC
  • Puntos de conexión
    8 PT
  • UPC_NO
    076174928396

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 92-839 99PC VASOS NEGRO CROMADO
  • Cumple o supera los estándares ANSI para tomas y trinquetes
  • El diseño Max-drive proporciona un 15% más de par
  • El cromo negro ofrece un aspecto más nítido y una mejor resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo