Motion
43-548
Artículo MI #03632900
No. Fabricante 43-548
Precio42.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03632900
No. Fabricante 43-548

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005 pulg./pulg.
  • Color
    Amarillo
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    No magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    076174435481
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
43-548 NIVEL DE HAZ DE CAJA 48"
  • Los viales de bloque proporcionan una precisión máxima de 0.5 mm/m ( 0.0005”/pulg.)
  • Vial central con puente MaxEdge para una superficie de marcado continua y durabilidad
  • Estructura de viga cuadrada de aluminio de una sola pieza para mayor durabilidad y precisión
  • Empuñadura ergonómica de goma sobremoldeada grande
  • Las tapas de los extremos amortiguadores soportan un uso intensivo
  • Los parachoques laterales antidesgaste ayudan a evitar daños en las superficies acabadas
  • Color: amarillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"