Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18 pulg.
- Ancho de la punta1-1/2 pulg.
- Peso4.26 lb
Detalles
- Tipo de barraBarra de servicios
- MaterialAcero
- UPC_NO076174550993
Descripción general
- Barra de servicio para trabajos de demolición intensivos
- Para trabajos de palanca, división, doblado de tableros y golpeo
- Barra de acero forjado de una pieza para mayor durabilidad
- Mordaza de sujeción de placa para madera 2X
- Ranura biselada para clavos de tracción y palanca
- Agarre texturizado para una comodidad y un control excelentes
- La cara de golpeo templada y tratada térmicamente ayuda a evitar el astillamiento
- Acabado con recubrimiento en polvo de alta visibilidad