Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza15/16 pulg.
- Ancho de la mordaza53/64 pulg.
- Longitud6.0000 pulg., 152.40 mm
- Longitud total6.3750 pulg.
- Longitud de pieza única152.40 mm;6.0000 pulg.
- Peso0.47 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaLacado
- Material del cuerpoAcero forjado contra caídas
- ColorAmarillo, negro
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de corte diagonales
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoNegro, amarillo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Tipo de mangoAgarre cómodo
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO076174840278