Motion
84-028
Cortadora de alambre - Capacidad de corte de 0.80 mm, 7-3/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03633018
No. Fabricante 84-028
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de alambre - Capacidad de corte de 0.80 mm, 7-3/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03633018
No. Fabricante 84-028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-7/64 pulg.
  • Longitud
    7-3/16 pulg., 182.56 mm
  • Longitud total
    7-3/8 pulg.
  • Longitud de pieza única
    182.56 mm;7-3/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.01 lb, 0.0045 kg
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable duro, cable blando
  • Acabado de la cuchilla
    Lacado
  • Material del cuerpo
    Acero forjado contra caídas
  • Color
    Negro, amarillo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte
    0.80 mm
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    20.50 mm;13/16 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    20.50 mm;13/16 pulg.
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Negro, amarillo
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Bimaterial
  • Tipo de mango
    Bimaterial
  • Apalancamiento alto
    falso
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    076174840285

Descripción general

Descripción del fabricante
84-028 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno