Motion
84-029
Lineman's Pliers - 1-31/64 in Jaw Length, 8 in Overall Length
Artículo MI #03633019
No. Fabricante 84-029
Precio15.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lineman's Pliers - 1-31/64 in Jaw Length, 8 in Overall Length
Artículo MI #03633019
No. Fabricante 84-029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-31/64 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    19/32 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento no alto
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    076174840292

Descripción general

Descripción del fabricante
84-029 ALICATES DE CORTE DE 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno