Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-29/64 pulg.
- Grosor de la mordaza15/16 pulg.
- Ancho de la mordaza31/64 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Ancho de la punta5/32 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoEmpuñadura antideslizante
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero