Motion
85-927
Juego SAE de llave combinada de 6 piezas
Artículo MI #03633035
No. Fabricante 85-927
Precio31.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego SAE de llave combinada de 6 piezas
Artículo MI #03633035
No. Fabricante 85-927
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
Su precio$31.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Identificación del tamaño estampado
    Sí
  • Peso
    1.00 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 1/4 a 5/8 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • Codificado por colores
    No
  • Caída forjada
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de cabezal
    Rígido (no flexible)
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    6
  • Desplazamiento
    15.000000 grados
  • Rachete
    No
  • Establecer o Individual
    Establecer
  • UPC_NO
    076174859270
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
85-927 6PC JUEGO DE LLAVE COMBINADA SAE
  • Contiene 1/4 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg. Diseñado para cumplir o superar las especificaciones ASME. El extremo de la caja de la llave combinada Stanley® utiliza el sistema MaxDrive™ que permite que el extremo de la caja entre en contacto con el dispositivo de fijación lejos de la esquina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno