Motion
85-928
Juego de llaves combinadas métrico de 6 piezas
Artículo MI #03633036
No. Fabricante 85-928
Precio31.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves combinadas métrico de 6 piezas
Artículo MI #03633036
No. Fabricante 85-928
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
Su precio$31.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Peso
    1.07 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 10 a 15 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

Detalles

  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • UPC_NO
    076174859287
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
85-928 6PC JUEGO DE LLAVES DE PEINE MÉTRICO
  • El extremo de la caja de la llave combinada Stanley® utiliza el sistema Max-Drive , que permite que el extremo de la caja entre en contacto con el dispositivo de fijación lejos de la esquina
  • Este sistema permite aplicar un 15% más de par que las llaves estándar al dispositivo de fijación y ayuda a reducir el redondeo del dispositivo de fijación
  • Las llaves Stanley están diseñadas para cumplir con las especificaciones ANSI
  • SAE incluye: 1/4 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg. y bastidor de almacenamiento de plástico
  • El sistema métrico incluye: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm y rack de almacenamiento de plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno