Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidosEstuche moldeado por soplado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas20
- Número de tomas30 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO076174928020
Descripción general
- Las herramientas de accionamiento Stanley® están forjadas con acero de alta calidad y acabadas en níquel-cromo de alto pulido.
- Los mangos de trinquete seleccionados están diseñados ergonómicamente y tienen un mecanismo de interruptor inverso accionado con el pulgar fácil de usar.
- Las tomas y las barras de extensión permanecen bloqueadas en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso.